Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタD
-
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21168238
QST-G1/2-12
1個
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186166
プッシュイン12mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168256
QST-G1/4-12
1個
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
132597
プッシュイン12mm
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168299
QSTL-G1/2-12
1個
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186177
プッシュイン12mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168168
QST-1/4-10-50
1袋(50個)
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
130798
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168177
QST-1/4-6-100
1袋(100個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
130796
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168186
QST-1/4-8-50
1袋(50個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
130797
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168195
QST-1/8-4-100
1袋(100個)
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
130793
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168204
QST-1/8-6-100
1袋(100個)
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
130794
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168220
QST-1/8-8-50
1袋(50個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
130795
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168229
QST-3/8-10-20
1袋(20個)
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
130800
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168247
QST-G1/2-16
1個
G 1/2 オス
プッシュイン16mm
186167
プッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168265
QST-G3/8-16
1個
G 3/8 オス
プッシュイン16mm
186349
プッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168274
QSTL-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
153126
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168290
QSTL-1/2-16
1個
R 1/2 オス
プッシュイン16mm
153127
プッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168308
QSTL-G1/2-16
1個
G 1/2 オス
プッシュイン16mm
186178
プッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください