曜日別特売

プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング

プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング - Festo
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21168317QSMT-G1/8-61袋(10個)G 1/8 オスプッシュイン6mm186273プッシュイン6mm
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168326QST-1/2-101個R 1/2 オスプッシュイン10mm190672-
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168335QST-1/2-121個R 1/2 オスプッシュイン12mm153115-
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168344QST-1/2-161個R 1/2 オスプッシュイン16mm153116-
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168387QST-1/4-61袋(10個)R 1/4 オスプッシュイン6mm153108プッシュイン6mm
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168396QST-1/4-81袋(10個)R 1/4 オスプッシュイン8mm153110プッシュイン8mm
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168414QST-1/8-41袋(10個)R 1/8 オスプッシュイン4mm153106プッシュイン4mm
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168430QST-1/8-61袋(10個)R 1/8 オスプッシュイン6mm153107プッシュイン6mm
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168439QST-1/8-81袋(10個)R 1/8 オスプッシュイン8mm153109プッシュイン8mm
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168457QST-3/8-121袋(10個)R 3/8 オスプッシュイン12mm153114プッシュイン12mm
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168360QST-1/4-101袋(10個)R 1/4 オスプッシュイン10mm153112プッシュイン10mm
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
21168466QST-3/8-161個R 3/8 オスプッシュイン16mm164959-
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
21168484QST-3/8-81袋(10個)R 3/8 オスプッシュイン8mm153111プッシュイン8mm
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
21168369QST-1/4-121袋(10個)R 1/4 オスプッシュイン12mm190669プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168378QST-1/4-41袋(10個)R 1/4 オスプッシュイン4mm190668プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168405QST-1/8-101袋(10個)R 1/8 オスプッシュイン10mm190667プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168448QST-3/8-101袋(10個)R 3/8 オスプッシュイン10mm153113プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168475QST-3/8-61袋(10個)R 3/8 オスプッシュイン6mm190670プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする