曜日別特売

プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 垂直Yフィッティング セルフシーリング

プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 垂直Yフィッティング セルフシーリング - Festo
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21168527QSYL-1/4-8R 1/4 オスプッシュイン8mm153176プッシュイン8mm
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
21168710QSYLV-1/4-8R 1/4 オスプッシュイン8mm153193プッシュイン8mm
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
21168737QSYLV-G1/2-12G 1/2 オスプッシュイン12mm186212プッシュイン12mm
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
21168755QSYLV-G1/8-6G 1/8 オスプッシュイン6mm186209プッシュイン6mm
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
21168500QSYL-1/2-12R 1/2 オスプッシュイン12mm153181プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168509QSYL-1/4-10R 1/4 オスプッシュイン10mm153178プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168518QSYL-1/4-6R 1/4 オスプッシュイン6mm153174プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168536QSYL-1/8-4R 1/8 オスプッシュイン4mm153172プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168545QSYL-1/8-6R 1/8 オスプッシュイン6mm153173プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168554QSYL-1/8-8R 1/8 オスプッシュイン8mm153175プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168570QSYL-3/8-10R 3/8 オスプッシュイン10mm153179プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168579QSYL-3/8-12R 3/8 オスプッシュイン12mm153180プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168588QSYL-3/8-8R 3/8 オスプッシュイン8mm153177プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168597QSYL-G1/2-12G 1/2 オスプッシュイン12mm186198プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168606QSYL-G1/4-10G 1/4 オスプッシュイン10mm186195プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168615QSYL-G1/4-6G 1/4 オスプッシュイン6mm186191プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168624QSYL-G1/4-8G 1/4 オスプッシュイン8mm186193プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168640QSYL-G1/8-4G 1/8 オスプッシュイン4mm186189プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168649QSYL-G1/8-6G 1/4 オスプッシュイン6mm186190プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168658QSYL-G1/8-8G 1/8 オスプッシュイン8mm186192プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168667QSYL-G3/8-10G 3/8 オスプッシュイン10mm186196プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168676QSYL-G3/8-12G 3/8 オスプッシュイン12mm186197プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168685QSYL-G3/8-8G 3/8 オスプッシュイン8mm186194プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168694QSYLV-1/2-12R 1/2 オスプッシュイン12mm153195プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168719QSYLV-1/8-6R 1/8 オスプッシュイン6mm153192プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168728QSYLV-3/8-10R 3/8 オスプッシュイン10mm153194プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168746QSYLV-G1/4-8G 1/4 オスプッシュイン8mm186210プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168764QSYLV-G3/8-10G 3/8 オスプッシュイン10mm186211プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168780QSYTF-1/2-12-BR 1/2 オスプッシュイン12mm153199プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168789QSYTF-1/4-8-BR 1/4 オスプッシュイン8mm153197プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168798QSYTF-1/8-6-BR 1/8 オスプッシュイン6mm153196プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168807QSYTF-3/8-10-BR 3/8 オスプッシュイン10mm153198プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168816QSYTF-G1/2-12G 1/2 オスプッシュイン12mm186216プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168825QSYTF-G1/4-8G 1/4 オスプッシュイン10mm186214プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168834QSYTF-G1/8-6G 1/8 オスプッシュイン8mm186213プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168850QSYTF-G3/8-10G 3/8 オスプッシュイン10mm186215プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする