Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 水平Yフィッティング セルフシーリング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタD
-
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21168904
QSY-1/8-4
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
153138
プッシュイン4mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21168859
QSY-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
153147
プッシュイン12mm
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168886
QSY-1/4-6
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
153140
プッシュイン6mm
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168929
QSY-3/8-10
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
153145
プッシュイン10mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168956
QSY-G1/2-12
1個
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186188
プッシュイン12mm
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169069
QSY-M5-6
1袋(10個)
M5、オス
プッシュイン6mm
190674
プッシュイン6mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21168868
QSY-1/4-10
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
153144
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168877
QSY-1/4-4
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン4mm
190675
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168895
QSY-1/4-8
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン8mm
153142
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168920
QSY-1/8-8
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
153141
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168938
QSY-3/8-12
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン12mm
153146
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168947
QSY-3/8-8
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン8mm
153143
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168965
QSY-G1/4-10
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
186185
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168974
QSY-G1/4-6
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
186181
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168990
QSY-G1/4-8
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186183
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21168999
QSY-G1/8-4
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
186179
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169008
QSY-G1/8-6
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
186180
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169017
QSY-G1/8-8
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
186182
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169026
QSY-G3/8-10
1袋(10個)
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
186186
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169035
QSY-G3/8-12
1袋(10個)
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
186187
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169044
QSY-G3/8-8
1袋(10個)
G 3/8 オス
プッシュイン8mm
186184
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21169060
QSY-M5-4
1袋(10個)
M5、オス
プッシュイン4mm
190673
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください