Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング
材質(本体)
PBT樹脂
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169078
QSLV2-1/4-6
2
R 1/4 オス
プッシュイン 6mm
153213
プッシュイン6mm
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169087
QSLV2-1/4-8
2
R 1/4 オス
プッシュイン 8mm
153215
プッシュイン8mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169096
QSLV2-1/8-6
2
R 1/8 オス
プッシュイン 6mm
153212
プッシュイン6mm
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169114
QSLV3-1/4-6
3
R 1/4 オス
プッシュイン 6mm
153223
プッシュイン6mm
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169130
QSLV3-1/4-8
3
R 1/4 オス
プッシュイン 8mm
153225
プッシュイン8mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169139
QSLV3-1/8-6
3
R 1/8 オス
プッシュイン 6mm
153222
プッシュイン6mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169105
QSLV2-1/8-8
2
R 1/8 オス
プッシュイン 8mm
153214
プッシュイン8mm
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください