Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン8mm
モデル
186161
コネクタC
プッシュイン8mm
コネクタD
-
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169507
QST-G1/4-8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください