曜日別特売

プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング

プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング - Festo
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21169525QSTF-G1/4-61個6-10~+80G 1/4 オスG 1/4 メス186201
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169516QSTF-3/8-10-B1個6-10~+80R 3/8 オスG 3/8 メス153189
オープン
取扱い終了
返品不可
21169534QSTF-G1/8-81個6-10~+80G 1/8 オスG 1/8 メス186202
オープン
取扱い終了
返品不可
21169550QST-V0-1/2-121個100~+60R 1/2 オスプッシュイン12mm160532
オープン
取扱い終了
返品不可
21169559QST-V0-1/4-101袋(10個)100~+60R 1/4 オスプッシュイン10mm160526
オープン
取扱い終了
返品不可
21169568QST-V0-1/4-61袋(10個)100~+60R 1/4 オスプッシュイン6mm160524
オープン
取扱い終了
返品不可
21169577QST-V0-1/4-81袋(10個)100~+60R 1/4 オスプッシュイン8mm160525
オープン
取扱い終了
返品不可
21169586QST-V0-1/8-41個100~+60R 1/8 オスプッシュイン4mm132894
オープン
取扱い終了
返品不可
21169595QST-V0-1/8-61袋(10個)100~+60R 1/8 オスプッシュイン6mm160522
オープン
取扱い終了
返品不可
21169604QST-V0-1/8-81袋(10個)100~+60R 1/8 オスプッシュイン8mm160523
オープン
取扱い終了
返品不可
21169620QST-V0-3/8-81袋(10個)100~+60R 3/8 オスプッシュイン8mm160528
オープン
取扱い終了
返品不可
21169629QST-V0-G1/2-101個100~+60G 1/2 オスプッシュイン10mm186345
オープン
取扱い終了
返品不可
21169638QST-V0-G1/4-101袋(10個)100~+60G 1/4 オスプッシュイン10mm186340
オープン
取扱い終了
返品不可
21169647QST-V0-G1/4-121個100~+60G 1/4 オスプッシュイン12mm186341
オープン
取扱い終了
返品不可
21169656QST-V0-G1/4-61袋(10個)100~+60G 1/4 オスプッシュイン6mm186338
オープン
取扱い終了
返品不可
21169665QST-V0-G1/4-81袋(10個)100~+60G 1/4 オスプッシュイン8mm186339
オープン
取扱い終了
返品不可
21169674QST-V0-G1/8-61袋(10個)100~+60G 1/8 オスプッシュイン6mm186336
オープン
取扱い終了
返品不可
21169690QST-V0-G1/8-81袋(10個)100~+60G 1/8 オスプッシュイン8mm186337
オープン
取扱い終了
返品不可
21169699QST-V0-G3/8-101袋(10個)100~+60G 3/8 オスプッシュイン10mm186343
オープン
取扱い終了
返品不可
21169708QST-V0-G3/8-81袋(10個)100~+60G 3/8 オスプッシュイン8mm186342
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする