Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 アングル型 ラインフィッティング セルフシーリング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169884
QSW-1/8-6
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
130597
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169900
QSW-1/8-8
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
130598
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169830
QSW-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
130604
オープン
取扱い終了
返品不可
21169839
QSW-1/2-16
1個
R 1/2 オス
プッシュイン16mm
130605
オープン
取扱い終了
返品不可
21169848
QSW-1/4-10
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
130601
オープン
取扱い終了
返品不可
21169857
QSW-1/4-6
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
130599
オープン
取扱い終了
返品不可
21169866
QSW-1/4-8
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
130600
オープン
取扱い終了
返品不可
21169875
QSW-1/8-4
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
130596
オープン
取扱い終了
返品不可
21169909
QSW-3/8-10
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
130602
オープン
取扱い終了
返品不可
21169918
QSW-3/8-12
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン12mm
130603
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください