Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21169936
QSL-1/2-12-20
1袋(20個)
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
130738
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21170085
QSL-G1/4-12-20
1袋(20個)
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
132054
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21170469
QSML-M3-3
1袋(10個)
M3、オス
プッシュイン3mm
153330
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21169988
QSL-1/4-8-50
1袋(50個)
R 1/4 オス
プッシュイン8mm
130732
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170058
QSL-G1/2-12-20
1袋(20個)
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
132058
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170137
QSL-G1/8-8-50
1袋(50個)
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
132050
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170146
QSL-G3/8-10-20
1袋(20個)
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
132056
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170320
QSL-V0-G1/2-10
1個
G 1/2 オス
プッシュイン10mm
186334
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170514
QSML-M5-4-100
1袋(100個)
M5、オス
プッシュイン4mm
130771
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170530
QSML-M5-6-100
1袋(100個)
M5、オス
プッシュイン6mm
130772
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
21169927
QSL-1/2-10-50
1袋(50個)
R 1/2 オス
プッシュイン16mm
133192
オープン
取扱い終了
返品不可
21169945
QSL-1/2-16-20
1袋(20個)
R 1/2 オス
プッシュイン16mm
130739
オープン
取扱い終了
返品不可
21169954
QSL-1/4-10-50
1袋(50個)
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
130733
オープン
取扱い終了
返品不可
21169970
QSL-1/4-12-20
1袋(20個)
R 1/4 オス
プッシュイン12mm
130734
オープン
取扱い終了
返品不可
21169979
QSL-1/4-6-100
1袋(100個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
130731
オープン
取扱い終了
返品不可
21169997
QSL-1/8-4-100
1袋(100個)
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
130728
オープン
取扱い終了
返品不可
21170006
QSL-1/8-6-100
1袋(100個)
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
130729
オープン
取扱い終了
返品不可
21170015
QSL-1/8-8-50
1袋(50個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
130730
オープン
取扱い終了
返品不可
21170024
QSL-3/8-10-20
1袋(20個)
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
130736
オープン
取扱い終了
返品不可
21170040
QSL-3/8-12-20
1袋(20個)
R 3/8 オス
プッシュイン12mm
130737
オープン
取扱い終了
返品不可
21170049
QSL-3/8-8-50
1袋(50個)
R 3/8 オス
プッシュイン8mm
130735
オープン
取扱い終了
返品不可
21170067
QSL-G1/2-16-20
1袋(20個)
G 1/2 オス
プッシュイン16mm
132059
オープン
取扱い終了
返品不可
21170076
QSL-G1/4-10-50
1袋(50個)
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
132053
オープン
取扱い終了
返品不可
21170094
QSL-G1/4-6-100
1袋(100個)
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
132051
オープン
取扱い終了
返品不可
21170110
QSL-G1/4-8-50
1袋(50個)
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
132052
オープン
取扱い終了
返品不可
21170119
QSL-G1/8-4-100
1袋(100個)
G 1/8 オス
プッシュイン12mm
132048
オープン
取扱い終了
返品不可
21170128
QSL-G1/8-6-100
1袋(100個)
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
132049
オープン
取扱い終了
返品不可
21170155
QSL-G3/8-12-20
1袋(20個)
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
132057
オープン
取扱い終了
返品不可
21170164
QSL-G3/8-8-50
1袋(50個)
G 3/8 オス
プッシュイン8mm
132055
オープン
取扱い終了
返品不可
21170180
QSLL-G1/8-4-100
1袋(100個)
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
133015
オープン
取扱い終了
返品不可
21170189
QSLL-G1/8-6-100
1袋(100個)
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
133016
オープン
取扱い終了
返品不可
21170198
QSLL-G1/8-8-100
1袋(100個)
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
133017
オープン
取扱い終了
返品不可
21170207
QSL-V0-1/2-10
1個
R 1/2 オス
プッシュイン10mm
160520
オープン
取扱い終了
返品不可
21170216
QSL-V0-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
160521
オープン
取扱い終了
返品不可
21170225
QSL-V0-1/4-10
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
160515
オープン
取扱い終了
返品不可
21170234
QSL-V0-1/4-12
1個
R 1/4 オス
プッシュイン12mm
160516
オープン
取扱い終了
返品不可
21170250
QSL-V0-1/4-6
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
160513
オープン
取扱い終了
返品不可
21170259
QSL-V0-1/4-8
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン8mm
160514
オープン
取扱い終了
返品不可
21170268
QSL-V0-1/8-6
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
160511
オープン
取扱い終了
返品不可
21170277
QSL-V0-1/8-8
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
160512
オープン
取扱い終了
返品不可
21170286
QSL-V0-3/8-10
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
160518
オープン
取扱い終了
返品不可
21170295
QSL-V0-3/8-12
1個
R 3/8 オス
プッシュイン12mm
160519
オープン
取扱い終了
返品不可
21170304
QSL-V0-3/8-8
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン8mm
160517
オープン
取扱い終了
返品不可
21170329
QSL-V0-G1/2-12
1個
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186335
オープン
取扱い終了
返品不可
21170338
QSL-V0-G1/4-10
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
186329
オープン
取扱い終了
返品不可
21170347
QSL-V0-G1/4-12
1個
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
186330
オープン
取扱い終了
返品不可
21170356
QSL-V0-G1/4-6
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
186327
オープン
取扱い終了
返品不可
21170365
QSL-V0-G1/4-8
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186328
オープン
取扱い終了
返品不可
21170374
QSL-V0-G1/8-6
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
186325
オープン
取扱い終了
返品不可
21170390
QSL-V0-G1/8-8
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
186326
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ