Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブ間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21171038
QSL-10
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171056
QSL-10H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-10
プッシュイン10mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171099
QSL-12
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171135
QSL-12HL
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-12
プッシュイン12mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171144
QSL-16
1個
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン16mm
プッシュイン16mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171160
QSL-16-20
1袋(20個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン16mm
プッシュイン16mm
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171169
QSL-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171187
QSL-4H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-4
プッシュイン4mm
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171214
QSL-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171239
QSL-6H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-6
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171275
QSL-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171300
QSL-8H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-8
プッシュイン8mm
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171318
QSL-8H-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-8
プッシュイン6mm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171388
QSML-3
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン3mm
プッシュイン3mm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171406
QSML-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171424
QSML-4H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-4
プッシュイン4mm
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171449
QSML-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171467
QSML-6H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-6
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171476
QSML-6H-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-6
プッシュイン4mm
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21170934
NPQM-L-Q10-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170959
NPQM-L-Q12-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170968
NPQM-L-Q14-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン14mm
プッシュイン14mm
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170995
NPQM-L-Q6-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171004
NPQM-L-Q6-S6-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171020
NPQM-L-Q8-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171074
QSL-10H-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-10
プッシュイン8mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171090
QSL-10HL
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-10
プッシュイン10mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171108
QSL-12-20
1袋(20個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171117
QSL-12H
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-12
プッシュイン12mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171126
QSL-12H-10
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-12
プッシュイン10mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171257
QSL-6H-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-6
プッシュイン4mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171266
QSL-6HL
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-6
プッシュイン6mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171284
QSL-8-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171327
QSL-8HL
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-8
プッシュイン8mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21170950
NPQM-L-Q10-S10-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21170977
NPQM-L-Q4-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21170986
NPQM-L-Q4-S4-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171029
NPQM-L-Q8-S8-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171047
QSL-10-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171065
QSL-10H-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-10
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171178
QSL-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171196
QSL-4H-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-4
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171205
QSL-4HL
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-4
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171230
QSL-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171248
QSL-6H-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-6
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171309
QSL-8H-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-8
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171336
QSL-V0-10
1袋(10個)
PBT樹脂
10
0~+60
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171345
QSL-V0-12
1個
PBT樹脂
10
0~+60
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171354
QSL-V0-4
1個
PBT樹脂
10
0~+60
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21171370
QSL-V0-6
1袋(10個)
PBT樹脂
10
0~+60
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ