Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング
ポート数
1
接続方式
チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
全79種類を絞り込む
材質(本体)
PBT樹脂
真鍮
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
角度(°)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21171485
NPQM-D-G12-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/2 オス
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171519
NPQM-D-G14F-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171528
NPQM-D-G14F-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/4 メス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171537
NPQM-D-G14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171546
NPQM-D-G14-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171555
NPQM-D-G14-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171564
NPQM-D-G14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171607
NPQM-D-G18-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171625
NPQM-D-G18-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171634
NPQM-D-G38-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171650
NPQM-D-G38-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171677
NPQM-DK-M5-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171720
NPQM-L-G12-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/2 オス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171765
NPQM-L-G14-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171774
NPQM-L-G14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171799
NPQM-L-G18-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171826
NPQM-L-G38-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172045
NPQM-L-M5-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172054
NPQM-L-M5-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21171494
NPQM-D-G12-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/2 オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171589
NPQM-D-G18F-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/8 メス
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171598
NPQM-D-G18F-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/8 メス
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171616
NPQM-D-G18-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171659
NPQM-D-G38-Q14-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171668
NPQM-D-G38-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171686
NPQM-DK-M5-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171747
NPQM-L-G14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171756
NPQM-L-G14-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171808
NPQM-L-G18-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171817
NPQM-L-G38-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171844
NPQM-L-G38-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171939
NPQM-LH-M5-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171948
NPQM-LH-M5-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21172036
NPQM-LK-M5-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
M5、オス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21172176
QSMLL-M5-4
1袋(10個)
PBT樹脂
90
6
-10~+80
M5、オス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
21172194
QSMLL-M5-6
1袋(10個)
PBT樹脂
90
6
-10~+80
M5、オス
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21171510
NPQM-D-G12-Q14-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171580
NPQM-D-G18F-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
G 1/8 メス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171695
NPQM-DK-M7-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
M7、オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171704
NPQM-DK-M7-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
ストレート
16
-20~+70
M7、オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171729
NPQM-L-G12-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171738
NPQM-L-G12-Q14-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/2 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171790
NPQM-L-G18-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171835
NPQM-L-G38-Q14-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171860
NPQM-LH-G14-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171869
NPQM-LH-G14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/4 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171878
NPQM-LH-G18-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171887
NPQM-LH-G18-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171896
NPQM-LH-G18-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21171905
NPQM-LH-G38-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
90
16
-20~+70
G 3/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ