Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21172289
QSL-1/2-10
1個
R 1/2 オス
プッシュイン10mm
190661
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172298
QSL-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
153054
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172307
QSL-1/2-16
1個
R 1/2 オス
プッシュイン16mm
153055
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172316
QSL-1/4-10
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン10mm
153051
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172325
QSL-1/4-12
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン12mm
164981
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172334
QSL-1/4-4
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン4mm
190659
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172350
QSL-1/4-6
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン6mm
153047
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172359
QSL-1/4-8
1袋(10個)
R 1/4 オス
プッシュイン8mm
153049
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172368
QSL-1/8-10
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン10mm
190658
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172377
QSL-1/8-4
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン4mm
153045
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172386
QSL-1/8-6
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
153046
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172395
QSL-1/8-8
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
153048
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172404
QSL-3/8-10
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
153052
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172420
QSL-3/8-12
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン12mm
153053
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172429
QSL-3/8-16
1個
R 3/8 オス
プッシュイン16mm
164958
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172438
QSL-3/8-6
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン6mm
190660
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172447
QSL-3/8-8
1袋(10個)
R 3/8 オス
プッシュイン8mm
153050
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172465
QSLF-1/4-6-B
1袋(10個)
G 1/4 メス
プッシュイン6mm
153275
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172474
QSLF-1/4-8-B
1袋(10個)
G 1/4 メス
プッシュイン8mm
153277
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172490
QSLF-1/8-4-B
1袋(10個)
G 1/8 メス
プッシュイン4mm
153273
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172499
QSLF-1/8-6-B
1袋(10個)
G 1/8 メス
プッシュイン6mm
153274
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172508
QSLF-1/8-8-B
1袋(10個)
G 1/8 メス
プッシュイン8mm
153276
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172517
QSLF-3/8-10-B
1袋(10個)
G 3/8 メス
プッシュイン10mm
153280
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172526
QSLF-3/8-8-B
1袋(10個)
G 3/8 メス
プッシュイン8mm
153278
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172535
QSL-G1/2-12
1個
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172544
QSL-G1/2-16
1個
G 1/2 オス
プッシュイン16mm
186126
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172560
QSL-G1/4-10
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
186122
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172569
QSL-G1/4-12
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
186351
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172578
QSL-G1/4-6
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
186118
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172587
QSL-G1/4-8
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186120
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172596
QSL-G1/8-4
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
186116
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172605
QSL-G1/8-6
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
186117
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172614
QSL-G1/8-8
1袋(10個)
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
186119
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172630
QSL-G3/8-10
1袋(10個)
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
186123
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172639
QSL-G3/8-12
1袋(10個)
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
186124
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172648
QSL-G3/8-16
1個
G 3/8 オス
プッシュイン16mm
186348
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172657
QSL-G3/8-8
1袋(10個)
G 3/8 オス
プッシュイン8mm
186121
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172675
QSLL-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
153085
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172824
QSLL-G1/4-12
1個
G 1/4 オス
プッシュイン12mm
132596
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172919
QSLV-1/2-12
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
153095
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172928
QSLV-1/2-12-I
1個
R 1/2 オス
プッシュイン12mm
153105
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21172937
QSLV-1/2-16
1個
R 1/2 オス
プッシュイン16mm
153096
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173007
QSLV-1/8-6
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
153087
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173016
QSLV-1/8-6-I
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
153097
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173025
QSLV-1/8-8
1袋(10個)
R 1/8 オス
プッシュイン8mm
153089
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173077
QSLV-G1/2-12
1個
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
186146
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173129
QSLV-G1/4-6
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
186139
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173138
QSLV-G1/4-6-I
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
186149
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173147
QSLV-G1/4-8
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186141
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173156
QSLV-G1/4-8-I
1袋(10個)
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186151
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ