Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21174084
QSM-3
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン3mm
プッシュイン3mm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174127
QSM-4-3
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン3mm
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174136
QSM-4H-3
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-4
プッシュイン3mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173926
QS-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173969
QS-6-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173987
QS-6H-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-6
プッシュイン4mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174014
QS-8-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174057
QS-8H-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-8
プッシュイン4mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174109
QSM-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174170
QSM-6-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174179
QSM-6H-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
ワンタッチスリーブ:QS-6
プッシュイン4mm
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173759
QS-10-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173786
QS-10H-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-10
プッシュイン6mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173890
QS-12H-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-12
プッシュイン6mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173944
QS-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174039
QS-8-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174066
QS-8H-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-8
プッシュイン6mm
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174145
QSM-6
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174154
QSM-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173628
NPQM-D-Q6-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173768
QS-10-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173795
QS-10H-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-10
プッシュイン8mm
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173856
QS-12-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173899
QS-12H-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-12
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174005
QS-8
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173689
NPQM-D-Q8-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173734
QS-10
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173829
QS-12-10
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173865
QS-12H-10
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-12
プッシュイン10mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173874
QS-12H-10-20
1袋(20個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-12
プッシュイン10mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173820
QS-12
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173847
QS-12-20
1袋(20個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173908
QS-16
1個
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン16mm
プッシュイン16mm
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21173594
NPQM-D-Q4-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174048
QS-8-6-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21173725
NPQM-D-Q8-S6-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュインスリーブ QS-6
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
返品不可
21173777
QS-10-8-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174030
QS-8-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
21173750
QS-10-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21173838
QS-12-10-20
1袋(20個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
21173540
NPQM-D-Q10-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
21173585
NPQM-D-Q14-E-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
プッシュイン14mm
プッシュイン14mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21174100
QSM-3-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン3mm
プッシュイン3mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21173935
QS-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21173978
QS-6-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21173996
QS-6H-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-6
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21174118
QSM-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21174206
QS-V0-4
1個
PBT樹脂
10
0~+60
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21173960
QS-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21174075
QS-8H-6-50
1袋(50個)
PBT樹脂
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-8
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ