曜日別特売

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング - Festo
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
角度(°)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21174635QS-1/2-101個真鍮ストレート6-10~+80R 1/2 オス
オープン1,198
969
アウトレット
1,066(税込)
当日出荷
残り8点です
21174660QS-1/2-10-I1個真鍮ストレート6-10~+80R 1/2 オス
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174669QS-1/2-121個真鍮ストレート6-10~+80R 1/2 オス
オープン619
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174678QS-1/2-12-201袋(20個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/2 オス
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174687QS-1/2-12-I1個真鍮ストレート6-10~+80R 1/2 オス
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174696QS-1/2-161個真鍮ストレート6-10~+80R 1/2 オス
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174714QS-1/4-101袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174739QS-1/4-10-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174757QS-1/4-121袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174766QS-1/4-12-201袋(20個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 オス
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174775QS-1/4-12-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174784QS-1/4-41袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン4,098
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174800QS-1/4-61袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174818QS-1/4-6-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174836QS-1/4-81袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174854QS-1/4-8-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/4 オス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174879QS-1/8-101袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174888QS-1/8-10-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174897QS-1/8-41袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174940QS-1/8-61袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174958QS-1/8-6-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174976QS-1/8-81袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21174994QS-1/8-8-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 1/8 オス
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175019QS-3/8-101袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175037QS-3/8-10-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175046QS-3/8-121袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175064QS-3/8-12-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175080QS-3/8-161個真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175089QS-3/8-61袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175098QS-3/8-81袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175116QS-3/8-8-I1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80R 3/8 オス
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175125QSF-1/2-12-B1個真鍮ストレート6-10~+80G 1/2 メス
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175134QSF-1/2-16-B1個真鍮ストレート6-10~+80G 1/2 メス
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175150QSF-1/4-10-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 メス
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175168QSF-1/4-12-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 メス
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175177QSF-1/4-4-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 メス
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175186QSF-1/4-6-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 メス
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175204QSF-1/4-8-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 メス
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175229QSF-1/8-4-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/8 メス
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175247QSF-1/8-6-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/8 メス
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175265QSF-1/8-8-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/8 メス
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175290QSF-3/8-10-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 3/8 メス
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175308QSF-3/8-12-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 3/8 メス
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175326QSF-3/8-6-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 3/8 メス
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175335QSF-3/8-8-B1袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 3/8 メス
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175360QS-G1/2-121個真鍮ストレート6-10~+80G 1/2 オス
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175378QS-G1/2-12-I1個真鍮ストレート6-10~+80G 1/2 オス
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175387QS-G1/2-161個真鍮ストレート6-10~+80G 1/2 オス
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175396QS-G1/2-16-201袋(20個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/2 オス
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
21175405QS-G1/4-101袋(10個)真鍮ストレート6-10~+80G 1/4 オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする