Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
コネクタC
-
コネクタD
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21176236
QSK-1/4-8
R 1/4 オス
プッシュイン8mm
153423
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176245
QSK-1/8-6
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
153420
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください