Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング
材質(本体)
PBT樹脂
角度(°)
-
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
接続方式
コネクタA
コネクタB
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21176288
QST3-8-6
4
チューブ間
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
153204
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176376
QSTF-1/8-6-B
2
チューブねじ込み
R 1/4 オス
R 1/4 メス
153183
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176437
QSTF-G1/4-8
2
チューブねじ込み
G 1/4 オス
G 1/4 メス
186203
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176455
QSTF-G1/8-6
2
チューブねじ込み
G 1/8 オス
G 1/8 メス
186200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176254
QST3-1/4-8-6
4
チューブねじ込み
R 1/4 オス
プッシュイン8mm
153201
オープン
取扱い終了
返品不可
21176270
QST3-1/8-6-4
4
チューブねじ込み
R 1/8 オス
プッシュイン6mm
153200
オープン
取扱い終了
返品不可
21176279
QST3-3/8-10-8
4
チューブねじ込み
R 3/8 オス
プッシュイン10mm
153202
オープン
取扱い終了
返品不可
21176297
QST3-G1/4-8-6
4
チューブねじ込み
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
186218
オープン
取扱い終了
返品不可
21176306
QST3-G1/8-6-4
4
チューブねじ込み
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
186217
オープン
取扱い終了
返品不可
21176315
QST3-G3/8-10-8
4
チューブねじ込み
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
186219
オープン
取扱い終了
返品不可
21176324
QSTF-1/2-12-B
2
チューブねじ込み
R 1/2 オス
R 1/2 メス
153191
オープン
取扱い終了
返品不可
21176340
QSTF-1/4-10-B
2
チューブねじ込み
R 1/4 オス
R 1/4 メス
153188
オープン
取扱い終了
返品不可
21176349
QSTF-1/4-6-B
2
チューブねじ込み
R 1/4 オス
R 1/4 メス
153184
オープン
取扱い終了
返品不可
21176358
QSTF-1/4-8-B
2
チューブねじ込み
R 1/4 オス
R 1/4 メス
153186
オープン
取扱い終了
返品不可
21176367
QSTF-1/8-4-B
2
チューブねじ込み
R 1/8 オス
R 1/8 メス
153182
オープン
取扱い終了
返品不可
21176385
QSTF-1/8-8-B
2
チューブねじ込み
R 1/8 オス
R 1/8 メス
153185
オープン
取扱い終了
返品不可
21176394
QSTF-3/8-12-B
2
チューブねじ込み
G 3/8 オス
G 3/8 メス
153190
オープン
取扱い終了
返品不可
21176410
QSTF-3/8-8-B
2
チューブねじ込み
G 3/8 オス
G 3/8 メス
153187
オープン
取扱い終了
返品不可
21176419
QSTF-G1/2-12
2
チューブねじ込み
G 1/2 オス
G 1/2 メス
186208
オープン
取扱い終了
返品不可
21176428
QSTF-G1/4-10
2
チューブねじ込み
G 1/4 オス
G 1/4 メス
186205
オープン
取扱い終了
返品不可
21176446
QSTF-G1/8-4
2
チューブねじ込み
G 1/8 オス
G 1/8 メス
186199
オープン
取扱い終了
返品不可
21176464
QSTF-G3/8-10
2
チューブねじ込み
G 3/8 オス
G 3/8 メス
186206
オープン
取扱い終了
返品不可
21176480
QSTF-G3/8-12
2
チューブねじ込み
G 3/8 オス
G 3/8 メス
186207
オープン
取扱い終了
返品不可
21176489
QSTF-G3/8-8
2
チューブねじ込み
G 3/8 オス
G 3/8 メス
186204
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください