Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタC
-
コネクタD
-
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21176525
NPQM-H-Q6-E-P10
1袋(10個)
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176534
NPQM-H-Q8-E-P10
1袋(10個)
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176550
QSMS-3
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン3mm
プッシュイン3mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176559
QSMS-4
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176568
QSMS-6
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176577
QSS-10
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176586
QSS-10-F
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176595
QSS-12
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176620
QSS-4
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176629
QSS-6
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176638
QSS-6-F
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176647
QSS-8
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176656
QSS-8-F
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
プッシュイン8mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176665
QSSF-1/2-16-B
1個
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 1/2 メス
プッシュイン16mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176699
QSSF-1/8-6-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 1/8 メス
プッシュイン6mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176735
QSSF-3/8-8-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 3/8 メス
プッシュイン8mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176604
QSS-12-F
1袋(10個)
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176726
QSSF-3/8-6-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 3/8 メス
プッシュイン6mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176498
NPQM-H-Q10-E-P10
1袋(10個)
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン10mm
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176507
NPQM-H-Q12-E-P10
1袋(10個)
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン12mm
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176516
NPQM-H-Q4-E-P10
1袋(10個)
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176674
QSSF-1/4-4-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 1/4 メス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176690
QSSF-1/8-4-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 1/8 メス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176708
QSSF-3/8-10-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 3/8 メス
プッシュイン16mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176717
QSSF-3/8-12-B
1袋(10個)
チューブねじ込み
6
-10~+80
G 3/8 メス
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください