曜日別特売

プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング

プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング - Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング - Festo
ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-内容量1袋(10個)
全12種類を絞り込む
材質(本体)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21176814NPQM-T-Q12-E-P10真鍮16-20~+70プッシュイン12mmプッシュイン12mm
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176857NPQM-T-Q6-E-P10真鍮16-20~+70プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176884QSMT-4PBT樹脂6-10~+80プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176900QSMT-6PBT樹脂6-10~+80プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176909QSMT-6-4PBT樹脂6-10~+80プッシュイン6mmプッシュイン4mm
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21176796NPQM-T-Q10-E-P10真鍮16-20~+70プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
21176805NPQM-T-Q10-S10-P10真鍮16-20~+70プッシュイン10mmプッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176830NPQM-T-Q14-E-P10真鍮16-20~+70プッシュイン14mmプッシュイン14mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176839NPQM-T-Q4-E-P10真鍮16-20~+70プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176848NPQM-T-Q4-S4-P10真鍮16-20~+70プッシュイン4mmプッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176866NPQM-T-Q6-S6-P10真鍮16-20~+70プッシュイン6mmプッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176875NPQM-T-Q8-S8-P10真鍮16-20~+70プッシュイン8mmプッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする