Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタD
-
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21177024
QSMT-M3-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
M3、オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177049
QSMT-M5-4
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
M5、オス
プッシュイン4mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177015
QSMT-M3-3
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
M3、オス
プッシュイン3mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
21177040
QSMT-M5-3
1袋(10個)
PBT樹脂
6
-10~+80
M5、オス
プッシュイン3mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
21176918
NPQM-T-G12-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/2 オス
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176927
NPQM-T-G14-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/4 オス
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176936
NPQM-T-G14-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/4 オス
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176945
NPQM-T-G14-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/4 オス
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176954
NPQM-T-G18-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/8 オス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176970
NPQM-T-G18-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/8 オス
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176979
NPQM-T-G18-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 1/8 オス
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176988
NPQM-T-G38-Q10-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 3/8 オス
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21176997
NPQM-T-G38-Q12-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 3/8 オス
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177006
NPQM-T-G38-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
16
-20~+70
G 3/8 オス
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177058
QSMT-M5-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
6
-10~+80
M5、オス
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください