Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Yフィッティング
ポート数
2
角度(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタD
-
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
接続方式
最大圧力(bar)
動作温度(℃)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21177155
QSMY-3
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン3mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177164
QSMY-4
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177198
QSMY-6
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177216
QSMY-6-4
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177234
QSY-10
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177259
QSY-10-6
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177268
QSY-10-8
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177304
QSY-12
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177320
QSY-12-10
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177347
QSY-12-8
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177374
QSY-16
1個
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン16mm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177390
QSY-16-12
1個
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン16mm
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177399
QSY-4
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177426
QSY-6
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177444
QSY-6-4
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177487
QSY-8
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177496
QSY-8-4
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177514
QSY-8-6
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177110
NPQM-Y-Q6-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン6mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21177189
QSMY-4-3
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21177250
QSY-10-20
1袋(20個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
21177338
QSY-12-20
1袋(20個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
21177505
QSY-8-50
1袋(50個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
21177067
NPQM-Y-Q10-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177076
NPQM-Y-Q10-Q8-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177085
NPQM-Y-Q12-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177094
NPQM-Y-Q4-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177119
NPQM-Y-Q6-Q4-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177128
NPQM-Y-Q8-E-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177137
NPQM-Y-Q8-Q6-P10
1袋(10個)
真鍮
チューブ間
16
-20~+70
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177146
QSMY-2
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン2mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177180
QSMY-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177207
QSMY-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177225
QSY-1/8-6
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブねじ込み
6
-10~+80
R 1/8 オス
オープン
取扱い終了
返品不可
21177277
QSY-10-8-20
1袋(20個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177286
QSY-10H-8-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-10
オープン
取扱い終了
返品不可
21177295
QSY-10H-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-10
オープン
取扱い終了
返品不可
21177329
QSY-12-10-20
1袋(20個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン12mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177356
QSY-12H-10-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-12
オープン
取扱い終了
返品不可
21177365
QSY-12H-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-12
オープン
取扱い終了
返品不可
21177408
QSY-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン4mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177417
QSY-4H
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-4
オープン
取扱い終了
返品不可
21177435
QSY-6-100
1袋(100個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177460
QSY-6-4-100
1袋(100個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177469
QSY-6H-4
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-6
オープン
取扱い終了
返品不可
21177478
QSY-6H-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-6
オープン
取扱い終了
返品不可
21177530
QSY-8-6-50
1袋(50個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュイン8mm
オープン
取扱い終了
返品不可
21177539
QSY-8H-6-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-8
オープン
取扱い終了
返品不可
21177548
QSY-8H-B
1袋(10個)
PBT樹脂
チューブ間
6
-10~+80
プッシュインスリーブ QS-8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください