Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティング
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
4
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
モデル
コネクタC
コネクタD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21177557
QSQ-6-4
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
153209
プッシュイン4mm
プッシュイン4mm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21177566
QSQ-8-6
プッシュイン 8mm
プッシュイン6mm
153210
プッシュイン6mm
プッシュイン6mm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください