アイリスチトセ
タスクチェアローバック(配送組立サービス付)
シンプルにカタチの美しさを追求。知的な印象を備えたオフィスチェア。緩やかな反りを持つ曲面状の座面が座る人の身体にフィット。シンプルな要素だけで構成された知的さが現代のオフィスシーンに溶け込みます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×575×900~980
寸法SH(mm)
450~530
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21182089
TSQ-M
ブラック
ブラック
900~980
450~530
14.5
¥
85,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21182098
TSQ-F
ブラック
ブラック
900~980
450~530
14.6
¥
85,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21182107
TSQ-M
ホワイト
ホワイト
900~980
450~530
14.5
¥
99,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません