曜日別特売

2ドアつけかえどっちもドア冷蔵庫179L

2ドアつけかえどっちもドア冷蔵庫179L - シャープ

「つけかえどっちもドア」採用。面倒な霜取りも不要。179Lタイプ
ドアの開閉方向を自由に付け換えられる「つけかえどっちもドア」を採用。お引越しの際などに便利です。
耐熱100℃のトップテーブル:電子レンジをのせて使える、耐熱100℃のトップテーブルを採用。
ナノ低温脱臭触媒:触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で、冷蔵庫内の気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
大容量冷凍室メガフリーザー:まとめ買いも思う存分楽しめます。
LED照明、鮮度を保ってたっぷり保存できるフレッシュ野菜ケース
ガラス棚、高さ調節トレー、ノンフロン冷媒、2Lペットボトル収納数:冷蔵室4本、静音化設計:約23dB

質量(kg)45ホワイト系間口(mm)495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1353(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上、最小必要設置スペース:535×646×1653)定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50 / 52、電熱装置:110 / 110年間消費電力量(kWh/年)310省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)冷蔵室:121〈97、うちフレッシュ野菜ケース17〉、冷凍室:58〈40〉 ※〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。商品タイプつけかえどっちもドア、2ドア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21189134SJ-D18J-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする