ノボル電機
防水型マイクロホン 10mコード付
防水型マイクロホン 10mコード付
形状
ハンド型
質量(kg)
0.62
色
ブラック
コード長さ(m)
ストレートコード:10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
63×131.5×41.5
インピーダンス(Ω)
定格:600
防水性
IPX5/IPX7
内容量
1台
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※アンプ入力に合わせてプラグをご用意下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21189466
M-401
¥18,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません