ノボル電機
防水型マイクロホン
防水型マイクロホン
形状
ハンド型
質量(kg)
0.27
色
メタリックグリーン
コード
なし
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
65×137×41
インピーダンス(Ω)
定格:600
防水性
IPX5
内容量
1台
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※アンプ入力に合わせてコード・プラグをご用意下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21189484
M-360
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません