4.5W かる~いホン 黄

4.5W かる~いホン 黄 - ノボル電機

防水型でメーカー従来型より30%の軽量化

用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に種類ハンドタイプ定格出力(W)4.5防水性IP66イエロー/ブラック全長(mm)228質量(kg)0.4最大出力(W)6口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160内容量1台
取扱説明書:(2.24MB)
注意
※乾電池は別途ご用意下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21189509TD-501Y60.4
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする