マブチモーター
ブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)
2.0
適正電圧(V)
12
内容量
1箱(5個)
注意
※家庭用のコンセントへリード線、モータ端子を差し込まないで下さい。感電する恐れがあります。
※通電中、通電端子等の活電部に触れないで下さい。感電する恐れがあります。
※通電中、付属品を含む回転部に手や指を触れないで下さい。ケガをする恐れがあります。
※モータに通電したままでシャフトを固定(ロック)しないよう注意して下さい。モータ仕様によっては短時間のロックでも焼損する危険があります。
※モータの動作状況(取り付け状態、負荷、環境温度)によっては、モータの発熱が大きくなる場合があり、火傷の恐れがありますのでご注意願います。
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
回転数(min
-1
[r.p.m])
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
消費電流(A)
使用電圧範囲(V)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21221779
FK-130SH
プリンター、精密機器等で実績のあるモデル
適正負荷時:6050
7200
適正負荷時:0.1
6~24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21221788
RF-370CA
ポンプ、カーナビパネル等で実績のあるモデル
適正負荷時:4500
5600
適正負荷時:0.19
3~12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21221797
RF-500TB
ファン用途等で実績のあるモデル
適正負荷時:4650
5500
適正負荷時:0.12
4~14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。