TSオリジナル(高翔産業)
Eco 万能刷毛
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに!
良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
45
毛材
白豚毛(100%)
適合塗料
低~中粘度
毛色
白
毛厚(mm)
10
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225130
210-56
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
21225139
210-58
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
21225148
210-60
70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください