曜日別特売

TS 万能刷毛

TS 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)
(1件のレビュー)

柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。

用途一般・多用途形状筋違毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)10内容量1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225157210-1030
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
21225166210-1250
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21225175210-1470
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21225184210-1685
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 塗装
創謙ソフトサービス業

・使いやすくてコスパもいい。
・ちょっと薄いので、その点は頭に入れて置くべき。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする