曜日別特売

国産 万能刷毛

国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
【国内自社工場製造商品】
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
【自社製造・販売だから出来るこの価格!】

用途一般・多用途毛丈(mm)30・70:45、50・85:50毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)13内容量1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225200210-2030
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
21225209210-2250
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
21225218210-2470
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
21225227210-2685
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする