TSオリジナル(高翔産業)
TS 厚口 万能刷毛
リーズナブルな厚口タイプ!
TS万能刷毛の約2倍の厚さで含みが良く、コシはやや強めです。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
50
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低~中粘度
毛色
白
毛厚(mm)
20
内容量
1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225254
210-34
50
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
21225270
210-36
70
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください