曜日別特売

TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛)

TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) - TSオリジナル(高翔産業)

Made in 高翔の純国産品!
黒豚毛4割と白豚毛6割の混毛仕様。
黒豚毛配合効果によりコシ強めで耐久性も良好。
自社工場にて製造の為、リーズナブルな価格でご提供!

用途一般・多用途毛材黒豚毛 + 白豚毛適合塗料低~中粘度毛色黒/白毛厚(mm)13内容量1箱(12本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225279235-884530
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
21225288235-905050
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
21225297235-924570
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする