TSオリジナル(高翔産業)
TS 白豚ラスター刷毛
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
45
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
10
内容量
1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225306
215-12
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21225315
215-10
75
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21225324
215-14
100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください