曜日別特売

国産 白豚ラスター刷毛

国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!

用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10内容量1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225340215-2050
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
21225349215-2663
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
21225358215-2275
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
21225367215-24100
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする