曜日別特売

MVP防水刷毛 白豚毛

MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛 - TSオリジナル(高翔産業)

高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!

用途一般・多用途全長(mm)205毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13内容量1箱(12本)
注意
※水性塗料でお使いの場合は、使用後のお手入れで刷毛の寿命が変わります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225376215-0137
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
21225385215-0250
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
21225394215-0362
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
21225410215-0475
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
21225419215-05100
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする