TSオリジナル(高翔産業)
国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口)
国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様!
国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。
厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。
国内自社工場製造商品
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
50
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
16
内容量
1箱(10本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225428
215-30
50
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
21225437
215-32
62
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
21225446
215-34
75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください