TSオリジナル(高翔産業)
TS 厚口 白豚ラスター刷毛
オールラウンドに使えるラスター刷毛!
掃除用途から一般塗装作業までオールラウンド!コシはやや硬めです。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
50
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
14
内容量
1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225455
215-40
75
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
21225464
215-42
100
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください