万能メジ刷毛

万能メジ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)万能メジ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)万能メジ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)万能メジ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)万能メジ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)万能メジ刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
形状もタテ型の「万能タイプ」
薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)35毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)6内容量1箱(12本)
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225480235-1015
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
21225489235-1324
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
21225498235-1630
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
21225507235-1935
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
21225516235-2240
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする