TSオリジナル(高翔産業)
筋違 万能メジ刷毛
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途
細部・狭部・多用途
毛丈(mm)
35
毛材
羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料
低粘度
毛厚(mm)
6
内容量
1箱(12本)
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225525
235-25
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21225534
235-28
30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
21225550
235-31
35
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
21225559
235-34
40
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください