TSオリジナル(高翔産業)
白豚毛自在メジ刷毛
金具の部分の角度を変えられる目地刷毛
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途
細部・狭部・多用途
毛丈(mm)
42
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
5
内容量
1箱(12本)
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225568
235-37
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
21225577
235-40
24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
21225586
235-43
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
21225595
235-46
35
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください