白ラック刷毛(白毛金巻)

白ラック刷毛(白毛金巻) - TSオリジナル(高翔産業)白ラック刷毛(白毛金巻) - TSオリジナル(高翔産業)白ラック刷毛(白毛金巻) - TSオリジナル(高翔産業)白ラック刷毛(白毛金巻) - TSオリジナル(高翔産業)白ラック刷毛(白毛金巻) - TSオリジナル(高翔産業)白ラック刷毛(白毛金巻) - TSオリジナル(高翔産業)

柔らかく塗料の含みが良い!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)25毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)6内容量1箱(24本)
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、最も柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225690230-109
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
21225699230-1315
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
21225708230-1624
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
21225717230-1930
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする