TSオリジナル(高翔産業)
水性ナイロン刷毛
この価格で化学繊維(ナイロン)100% !
TS アクアリウス刷毛タイプのお徳用。
用途
水性塗料
毛丈(mm)
42
毛材
ナイロン100%
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
15
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225769
210-82
30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21225778
210-84
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
21225787
210-86
70
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください