曜日別特売

TS チャンピオン刷毛

TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

柔らかく塗料の含みが良い!
名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。
羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途一般・多用途毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)10内容量1箱(12本)
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、最も柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225839240-103520
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21225848240-123525
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21225857240-143530
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21225866240-163540
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
21225875240-183550
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
21225884240-203860
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
21225900240-223870
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする