TSオリジナル(高翔産業)
QUEEN クイーン刷毛
一番人気のTS チャンピオンタイプ !
サイズ限定で仲間入り
用途
一般・多用途
毛材
羊毛(70%)、ナイロン(30%)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
10
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225909
210-66
33
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
21225918
210-68
38
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
21225927
210-70
38
70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください