TSオリジナル(高翔産業)
白毛<<EX>>
ハイグレード ニス刷毛
毛のまとまり、腰、全てのバランスにおいて自身を持ってお勧めできる高級ニス刷毛 !
最高品質の羊毛+P.P混毛仕様
刷毛の置き・引き・抜け感は抜群 !
溶剤系塗料に最適
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
35
毛材
羊尾毛+P.P
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
10
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21225936
235-54
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
21225945
235-56
30
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
21225954
235-58
40
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
21225970
235-60
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください