曜日別特売

並ニス刷毛

並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)並ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

柔らかく塗料の含みが良い!
名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
羊毛とPP(ポリプロピレン)の混毛でやわらかな毛質です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途一般・多用途毛材羊尾毛+P.P適合塗料低粘度毛厚(mm)14内容量1箱(12本)
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※化学繊維(PP)の混毛で水性塗料にもご使用になれます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21225979240-303015
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
21225988240-323030
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21225997240-343040
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
21226006240-363050
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
21226015240-383560
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
21226024240-403570
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
21226040240-423585
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする