曜日別特売

徳用ニス刷毛

徳用ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)徳用ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)徳用ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)徳用ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)徳用ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)徳用ニス刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

この仕様でこの価格!
並ニス刷毛タイプのお徳用。

用途一般・多用途毛材羊毛(60%)、ナイロン(40%)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)14内容量1箱(12本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226049210-743530
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
21226058210-763850
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
21226067210-783870
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする