曜日別特売

ペイントG

ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)ペイントG - TSオリジナル(高翔産業)

羊の尾毛を利用した柔らかい感触!
ニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。
比較的厚口なので塗料の含みが良いほうです。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
羊毛+細羊よりも硬めの毛質です。

用途一般・多用途毛材羊尾毛(山羊の尻尾の毛。柔らかくしなやかです)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)16内容量1箱(12本)
注意
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226094240-683830
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
21226110240-703840
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
21226119240-724550
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする