曜日別特売

TSソート 万能刷毛

TSソート 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TSソート 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TSソート 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TSソート 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TSソート 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)TSソート 万能刷毛 - TSオリジナル(高翔産業)

タール系の塗料に強い筋違い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い筋違タイプの刷毛です。

用途油性塗料・一般・多用途毛材馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13内容量1箱(12本)
注意
※馬毛は羊毛より硬く、豚毛より柔らかいです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21226164210-405030
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
21226180210-425050
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
21226189210-446075
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする