TSオリジナル(高翔産業)
TSソート ラスター刷毛
タール系の塗料に強い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い刷毛です。
用途
油性塗料・一般・多用途
毛丈(mm)
55
毛材
馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)
適合塗料
中~高粘度
毛厚(mm)
13
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21226198
215-70
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
21226207
215-72
50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
21226216
215-74
75
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください